Bomba centrífuga Worthington D1132 (1,5 CV)

Bomba centrífuga Worthington D1132 (1,5 CV)

Bomba centrífuga Worthington D-Line usada. Modelo: D1132. S/N: 56·011277. Tamaño: 3x1-1/2x6. Diámetro del impulsor: 6,5-6,2 pulg. Presión de diseño: 275 psi a 100°FUS Motor eléctrico, 1,5 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 5,0-2,5/5,8-2,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 10 pulgadas de ancho x 1 pie 3-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SUBF19
  • Manufacturer: Worthington
  • Model: D1132
  • Serial Number: 56·011277

Pump Details

  • Pump Type: Centrifugal
  • Minimum Temperature (F): 100
  • Impeller Diameter (inches): 6.5- 6.2
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
  • Inlet/Outlet 1 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
  • Inlet/Outlet 2 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: US Electrical Motor
  • Motor Horsepower(HP): 1.5
  • Motor RPM: 1730
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 5.0-2.5/ 5.8-2.9
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 24
  • Width (Inches): 10
  • Height (Inches): 15.5

Additional Product Details

Bomba centrífuga Worthington D1132 (1,5 CV)