Bomba centrífuga Worthington UH52135 (15 CV)

Bomba centrífuga Worthington UH52135 (15 CV)

Bomba centrífuga Worthington. Modelo: UH52135. Número de serie: 052753-99. Se utiliza en: alimentación de calderas, craqueo catalítico, manejo y tratamiento de crudo, descoquización, destilación, conversión de gas a líquidos, tratamiento de gas, hidrorastrillado, hidrotratamiento, GNL, logística y parque de tanques, LGN, OEM, servicios públicos, manejo y tratamiento de agua. Motor TE, 15 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 35,9/17,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: puerto de entrada de 5 pulg. con brida de 10 pulg. y (8) orificios pasantes de 1/2 pulg. Salidas: (1) puerto de salida de 4 pulg. con brida de 9 pulg. y (8) orificios pasantes de 1/2 pulg. (1) 1/2 pulg. de diámetro. Válvula NPT (macho). Dimensiones totales: 51 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 28 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: THHS008.
  • Manufacturer: Worthington
  • Model: UH52135
  • Serial Number: 052753-99

Pump Details

  • Pump Type: Centrifugal
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 5
  • Inlet/Outlet 1 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 10
  • Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 8
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 4
  • Inlet/Outlet 2 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 9
  • Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 8

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: TE Motor
  • Motor Horsepower(HP): 15
  • Motor RPM: 1765
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 35.9/17.9
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 51
  • Width (Inches): 27
  • Height (Inches): 28

Additional Product Details

Bomba centrífuga Worthington UH52135 (15 CV)