Ingersoll-Rand Inc. 612041-X Bomba de tambor (14 GPM máx.)
Bomba de tambor de pistón de Ingersoll Rand Aro Corporation. Modelo: 612041-X. Capacidad nominal: 14 gpm. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto. (producto en). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT (producto fuera). Entrada de aire: (1) 1/4 pulg. de diámetro. Accesorio de conexión rápida. Salida de aire: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 8-1/2 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CSWB103B.
- Manufacturer: Ingersoll-Rand Inc.
- Model: 612041-X
Pump Details
- Pump Type: Drum
- Max Gallons Per Minute GPM: 14
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 120
- # Inlets: 2
- # Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 0.75
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1
- Inlet/Outlet 2 Type: FNPT
- Inlet/Outlet 3: Inlet
- Inlet/Outlet 3 Size (inches): 0.25
- Inlet/Outlet 4: Outlet
- Inlet/Outlet 4 Size (inches): 1.5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 8.5
- Width (Inches): 3
- Height (Inches): 53