Bomba centrífuga Ingersoll-Rand Inc. (7,5 HP)
Bomba centrífuga Ingersoll Rand. Tamaño: 4x3x10H. Diámetro del impulsor: 8-1/2 pulg. Motor eléctrico estadounidense, 7,5 hp, trifásico. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies 5-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RGMP404C
- Manufacturer: Ingersoll-Rand Inc.
- Serial Number: 1086/4056
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Impeller Diameter (inches): 8.5
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 1740
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 20.2/10.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 21 tc
Dimensions:
- Length (Inches): 29.5
- Width (Inches): 16
- Height (Inches): 20