Intercambiador de calor Bell & Gossett

Intercambiador de calor Bell & Gossett

1990 Intercambiador de calor Bell & Gossett. Modelo: SU-104-2. Número de serie: 90779765-0. Nat'l Bd: 18531. Caudal de transferencia de calor: 50 gpm. Superficie de calefacción: 56 pies cuadrados. Intercambiador de calor de 2 pasos. Lado de la carcasa: MAWP: 150 psi a 375 °F, MDMT: -20 °F a 150 psi. MAWP del lado del tubo: 125 psi a 375 °F, MDMT del lado del tubo: -20 °F a 125 psi. El Intercambiador de Calor “SU” es de tipo instantáneo, diseñado para calentar líquidos con vapor. No se necesita un costoso tanque de almacenamiento que desperdicie espacio. Entradas: 1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra), 1 pulg. de diámetro. bisel, 8 pernos 4-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: puerto de agua de 1 pulg. de diámetro, 2-1/2 pulg. de diámetro. válvula de liberación de vapor (hembra), 8 pernos de 4-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 73-1/2 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 81-1/2 pulgadas de alto (ACN68a)

Product Details

  • Cantidad en stock: OI223.
  • Manufacturer: ITT Bell & Gossett
  • Model: SU-104-2
  • Serial Number: 90779765-0

Shell & Tube Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de calor Bell & Gossett