Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett. Modelo SU66-4. Número de serie: P 83207-01. 2 pases. Número de tubos: 44. Dimensiones del tubo: 1/2 pulg. de diámetro. x 55 pulgadas L. Superficie de transferencia de calor: 26.39 pies cuadrados. Volumen: 2 gal. MAWP del lado de la carcasa: 150 psi a 375 °F. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio S-line (producto), (1) puerto bridado de 8 pernos y 4 pulgadas de diámetro (medios). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 1 pulg. de diámetro. tubería (medios). Dimensiones totales: 5 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 1 pie de alto (ACN24)

Product Details

  • Cantidad en stock: HDAF905.3a
  • Manufacturer: ITT Bell & Gossett
  • Model: SU66-4
  • Serial Number: P 83207- 01

Shell & Tube Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett