Bomba centrífuga ITT 150 (7,5 HP, 150 GPM máx.)
Bomba centrífuga ITT AC. Modelo: 150. S/N: 811-42090-39-1. Diámetro del impulsor: 6,38 pulg. Motor General Electric, 7,5 hp, 3515 rpm, 230/460 V, 19,8/9,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de succión bridado. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto de descarga bridado. Dimensiones totales: 41-1/2 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPAG1147.3
- Manufacturer: ITT
- Model: 150
- Serial Number: 811-42090-39-1
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 150
- Impeller Diameter (inches): 6.38
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: GE
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 3515
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 19.8/9.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 41.5
- Width (Inches): 16
- Height (Inches): 18