Bomba centrífuga ITT (7,5 HP)
Bomba Centrífuga Sanitaria ITT. Diámetro del impulsor: Motor General Electric de 6 pulgadas, 7-1/2 hp, 3515 rpm, 230/460 V, 19,8/9,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOIP8003.
- Manufacturer: ITT
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Impeller Diameter (inches): 6
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: GE
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 3515
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 19.8/9.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 40
- Width (Inches): 15
- Height (Inches): 17