Hervidor Cherry Burrell de 600 galones modelo NB4204

Hervidor Cherry Burrell de 600 galones modelo NB4204

1994 Hervidor Cherry Burrell de 600 galones, modelo NB4204, S/N E-135-94. Chaqueta completa, 100 psi a 350 °F - NB#4202 (2 zonas). 54 pulgadas de diámetro x 64 pulgadas de profundidad, fondo interior abombado, fondo exterior plano, salida inferior central de 4 pulgadas, parte superior abovedada con entrada de 18 pulgadas. Agitador montado en brida central. Lightnin Vektor con hélice de turbina de 3 palas de 18 pulgadas. (4) Patas de tubo cuadrado montadas con brida. Construcción de acero inoxidable 316.

Product Details

  • Cantidad en stock: GICS147.34a
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: NB4204
  • Serial Number: E-135-94

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Hervidor Cherry Burrell de 600 galones modelo NB4204