Hervidor de agua Groen Premiere de acero inoxidable, 20 galones

Hervidor de agua Groen Premiere de acero inoxidable, 20 galones

Hervidor de agua de acero inoxidable Groen Premiere de 1996: 20 galones. Modelo CHD-20, S/N 03788-2, Natl. Placa # 139540, ID de producto # 108022. MAWP: 125 psig @ 335 F. Temperatura mínima de diseño del metal: (-)20 F @ 125 psi. Entrada/salida de la chaqueta: 3/4 pulg. Se inclina manualmente para descargar el producto. (3) patas: 26 pulg. Dimensiones interiores: 20 pulg. de diámetro. x 18-1/2 pulg. H. Altura total: 46 pulg.

Product Details

  • Cantidad en stock: CJR1828
  • Manufacturer: Groen
  • Model: CHD-20
  • Serial Number: 03788-2

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Hervidor de agua Groen Premiere de acero inoxidable, 20 galones