Hervidor Garland de acero inoxidable con camisa profunda, 50 galones

Hervidor Garland de acero inoxidable con camisa profunda, 50 galones

Hervidor basculante de acero inoxidable con camisa Garland, S/N 8C3157, 50 galones, 25 psi, revestimiento de acero inoxidable 316. (2) Entradas/Salidas de agua: 1-1/4 pulg. 1 pulg. Dimensiones interiores 26 pulg. D x 22 pulg. Alto. Dimensiones totales 40 pulg. D x 43-1/2 pulg. Alto. La unidad ha sido probada y está en buenas condiciones de funcionamiento. Es de 240 voltios, trifásico y consume 49 amperios.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDPH067b.6
  • Manufacturer: Garland
  • Serial Number: 8C3157

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Hervidor Garland de acero inoxidable con camisa profunda, 50 galones