Hervidor Groen de acero inoxidable - 300 galones

Hervidor Groen de acero inoxidable - 300 galones

Groen Kettle Acero inoxidable 300 galones, Div. I, National Board 54616, Modelo RA-300 SP, S/N 1970, tipo 316, WP máx. 100 psi a 338° F, 55 pulg. de altura x 56 pulg. de diámetro, 54 pulg. de diámetro interior, 3 pulg. de salida inferior, 1 en. entrada de camisa, cuatro patas de 13 pulgadas, presión de vapor nominal de 90 psi, con agitador Lee.

Product Details

  • Cantidad en stock: 95.GM106.30
  • Manufacturer: Groen
  • Model: RA-300 SP
  • Serial Number: 1970

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Hervidor Groen de acero inoxidable - 300 galones