Hervidor verde de 40 galones

Hervidor verde de 40 galones

Hervidor verde: 40 galones. Modelo PT 40 SP. Junta Nacional No. 29463. MAWP: 25 psi a 300 °F. Dimensiones interiores: 26 pulg. de diámetro. x 21-3/4 pulg. H. Levante la tapa superior. Salida: 1 pulg. x 2 pulg. con válvula. Soporte: 13 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 36-½ pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SELM213.3
  • Manufacturer: Groen
  • Model: PT 40 SP

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Hervidor verde de 40 galones