Hervidor verde de 40 galones

Hervidor verde de 40 galones

Hervidor verde: 40 galones. Modelo PT 40 SP. Junta Nacional No. 29462. MAWP: 25 psi a 300 °F. Dimensiones interiores: 26 pulg. de diámetro. x 21-3/4 pulg. H. Levante la tapa superior. Soporte: 13 pulg. H. Entrada: (1) ½ pulg. con válvula doble. Salida: (1) 2 pulg. con válvula de tornillo. Dimensiones totales: 36-½ pulgadas de largo x 32-½ pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SELM214.3
  • Manufacturer: Groen
  • Model: PT 40 SP

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Hervidor verde de 40 galones