Hervidor con camisa Groen - 80 galones
1994 Hervidor Groen con mezclador de alto flujo de fluido Lightnin Classic: 80 galones. Modelo: N-80 T-316. Número de serie: 99864-1. Nat'l Bd: 138968. Dwg No: C253133-8. MAWP a 300 °F: 45 psi. MDMT a 45 psi: - 20 °F. La tetera está equipada con una tapa abatible y un mezclador Lightnin, modelo: XJ-30, S/N: 197G14110, diámetro de la hélice: 5 pulg., motor Dura-Mix Lightnin, 0,30 hp, 1725/1450 rpm, 350 rpm ( final), 208-230/460 V, 1,4-1,4/0,7 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1 pulg. NPT (hembra), (1) termopozo de 1/2 pulg. NPT (hembra), (2) 1-1/2 pulg. NPT (chaqueta hembra), (3) 1-1 Accesorios de línea S de /2 pulg. Salidas: (1) línea S de 1-1/2 pulg. (tanque), (2) 1 pulg. NPT (chaqueta hembra), (1) NPT (trampa de vapor hembra) de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 43 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 73 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SNBB517.13a
- Manufacturer: Groen
- Model: N-80
- Serial Number: 99864-1
Tank Details