Hervidor de gas Vulcan-Hart, 125 galones

Hervidor de gas Vulcan-Hart, 125 galones

Hervidor de gas Vulcan-Hart de 1990, 125 galones. NB: 22073. S/N: 239740. Cuerpo de acero inoxidable. MAWP: 15 psi. @ 200 °F, MDMT: 0°F @ 15 psi. Control de temperatura Vulcan, Modelo: GT125E, quemador: 0,44 hp (caldera) (15000 BTU/hr), total: 4 hp (caldera) (135000 BTU/hr), presión del colector: 3,5 psi. Requisitos de control eléctrico: 115 V, 2,6 amperios, 60 Hz, monofásico. Indicador de nivel. Descarga del tanque: válvula de 3 pulgadas de diámetro, salida de vapor: expansión de ¾ pulgadas a tubería de PVC de 2-1/2 pulgadas de diámetro, salida de calor: 10 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho, válvula de alivio: rosca macho de 1 pulgada , entrada/salida de la chaqueta: (2) macho roscado de 1 pulg. Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 49 pulgadas de ancho x 55 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SPPP604.5a
  • Manufacturer: Vulcan Hart
  • Serial Number: 239740

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Hervidor de gas Vulcan-Hart, 125 galones