Hervidor verde de 100 galones

Hervidor verde de 100 galones

Hervidor verde de 100 galones. Modelo SA-F-100, S/N 39200. Agitador y Motor. WP máx. 100 psi. 3 patas a 32 pulg. H. Construido en 1955. Entradas (1) 1-½ pulg. Salidas (1) 2 pulg. Dos tapas abatibles. Dimensiones interiores 36 pulgadas de diámetro, 12 pulgadas de alto (parte superior de la chaqueta), 30 pulgadas de alto en el centro. Dimensiones totales 38 pulgadas de ancho, 54-½ pulgadas de largo, 71 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OI115
  • Manufacturer: Not Specified
  • Model: SA-F-100
  • Serial Number: 39200

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Hervidor verde de 100 galones