Hervidor Groen de acero inoxidable - 500 galones

Hervidor Groen de acero inoxidable - 500 galones

Hervidor con camisa Groen de acero inoxidable, 500 galones, 92 pulgadas de alto x 62 pulgadas de diámetro, 60 pulgadas de diámetro interior, (4) patas de 48 pulgadas, (2) entradas y salidas de chaqueta inferior de 1,5 pulgadas, una salida inferior de 3,75 pulgadas, Groen Mfg. Co., máx. WP 90 psi a 338 grados F, Nat'l BD no. 36213, Modelo DA T 500, Tipo 316.

Product Details

  • Cantidad en stock: 75.GM90a.10
  • Manufacturer: Groen
  • Model: DA T 500

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Hervidor Groen de acero inoxidable - 500 galones