Hervidor de acero inoxidable Groen - 50 galones

Hervidor de acero inoxidable Groen - 50 galones

Hervidor de acero inoxidable Groen: 50 galones. Modelo: N50, S/N: 27675. Presión de trabajo: 100 psi. Dimensiones interiores: 31 pulgadas de diámetro x 24 pulgadas de alto. Salida: Tapa con bisagras de 2 pulgadas; 3 patas. Agitador relámpago. Modelo: NC4, S/N: 85/242104, 1/3 hp, 60/50 Hz, 1725/1425 rpm, 115/230 V, 4,6/2,3 amperios. Sonda de temperatura parcialmente baja. Dimensiones totales: 31 pulgadas de diámetro x 65 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SGMP008.19
  • Manufacturer: Groen
  • Model: N50
  • Serial Number: 27675

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Hervidor de acero inoxidable Groen - 50 galones