Hervidor de vapor Groen de acero inoxidable - 150 galones

Hervidor de vapor Groen de acero inoxidable - 150 galones

Hervidor de vapor Groen de acero inoxidable, 150 galones, con camisa, S/N 28502, 95 pulgadas de alto x 46 pulgadas de ancho, salida de 3 pulgadas, entrada de camisa de 1 pulgada, 100 psi, agitador de doble movimiento para raspado de superficie con motor Howells, S /N 8493M9a, 3 hp 220/440 voltios, trifásico, 8,04-4,02 amperios, 60 ciclos, 1740 rpm. Dimensiones interiores 42-1/2 de diámetro x 33 pulgadas de profundidad.

Product Details

  • Cantidad en stock: 55.CA207.20
  • Manufacturer: Groen
  • Serial Number: 28502

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Hervidor de vapor Groen de acero inoxidable - 150 galones