Hervidor de vapor Groen: 40 galones, modelo D-40

Hervidor de vapor Groen: 40 galones, modelo D-40

Hervidor de vapor Groen: 40 galones. Acero inoxidable. Modelo D-40, S/N 113194. MAWP: 25 psi a 300 °F. La caja de cambios sube/baja el hervidor manualmente. Dimensiones interiores: 25-1/2 pulg. de diámetro. x 22 pulg. H. Entradas/salidas: (1) 1/2 pulg. y (3) 1 pulg. Contiene (2) válvulas de apertura/cierre. (3) patas: (1) 22 pulgadas de alto; (2) 16 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 35 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: CSSD04.1
  • Manufacturer: Groen
  • Model: Model D-40
  • Serial Number: 113194

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

  • Product Purchased From: School District

Hervidor de vapor Groen: 40 galones, modelo D-40