Hervidor Hamiltons de 150 galones

Hervidor Hamiltons de 150 galones

Hervidor Hamilton STYLE SA con agitador de 150 galones. N/S C-8866-3. Motor de 1,5 hp con rpm finales de 51, salida bridada de 3 pulg. Clasificado a 100 psi a 328 °F. Los agitadores son de doble movimiento.

Product Details

  • Cantidad en stock: DBPF200.20
  • Manufacturer: Hamilton Enerfab
  • Model: SA
  • Serial Number: C-8866-3

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Hervidor Hamiltons de 150 galones