Hervidor Hamiltons Estilo SA de 150 galones

Hervidor Hamiltons Estilo SA de 150 galones

Hervidor de vapor de acero inoxidable con camisa Hamilton de 150 galones. N/S C-8435-5. Construido en 1986, Estilo SA. Número de Junta Nacional: 5711. Agitadores de Doble Movimiento. Presión máxima de trabajo: 100 psi a 328 °F, Presión de prueba HYD: 171 psi, Entradas/Salidas Entradas/Salidas de vapor: (3) Salida de drenaje inferior de 2 pulg., 3 pulg., Dimensiones interiores 44 pulg. Diámetro x 34 pulg. Profundo. Motor eléctrico estadounidense, tipo: Syncrogear, 1/2 hp, trifásico, 60 Hz, 230/460 voltios, 2,8/1,4 amperios, 1200 rpm, mando final: 25. Dimensiones totales 72 pulgadas de largo x 61 pulgadas de ancho x 81 en h.

Product Details

  • Cantidad en stock: DBPF201.20
  • Manufacturer: Hamilton Enerfab
  • Model: SA
  • Serial Number: C-8435-5

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Hervidor Hamiltons Estilo SA de 150 galones