Hervidor con camisa de acero inoxidable JC Pardo & Sons - 150 galones
Hervidor con camisa de acero inoxidable JC Pardo & Sons, 150 galones. Número de serie: 3496-3. MAWP: 125 psi a 350°F. Agitador de raspado lateral de doble movimiento con (20) raspadores de 4 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho y (6) paletas mezcladoras. Tapas dobles con bisagras extraíbles. Motor Howell: 3 hp, 1740 rpm, 220/440 V, 8,04/4,02 amperios, 60 ciclos, trifásico. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. apertura, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio Q-line, (1) 2 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio Q-line, (1) 3/4 pulg. de diámetro. (chaqueta). Salidas: (3) 1 pulg. de diámetro. (chaqueta), (1) 2 pulg. de diámetro. (tanque). Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 86 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DBPF071B.28
- Manufacturer: J.C. Pardo & Sons
- Serial Number: 3496-3
Tank Details