Tanque de cocción/enfriamiento con camisa Paul Mueller: 560 galones

Tanque de cocción/enfriamiento con camisa Paul Mueller: 560 galones

Tanque de cocción/enfriamiento con camisa Mueller: 560 galones. Dimensiones interiores: 5 pies de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto. Número de tubos de calor/frío: 11. Dimensiones del tubo: 1-1/4 pulgadas de diámetro. x 3 pies 7 pulgadas L. Volumen del tubo: 2,5 galones. Entradas: (2) 1 pulg. de diámetro. Conexiones NPT (chaqueta), (1) entrada de producto de 5 pies de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (2) 1 pulg. de diámetro. Conexiones FNPT, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (chaqueta), (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de drenaje S-line. Dimensiones totales: 6 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies 4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: BBCF089.10
  • Manufacturer: Paul Mueller Co.

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de cocción/enfriamiento con camisa Paul Mueller: 560 galones