Tanque de cocción/enfriamiento con camisa Paul Mueller: 560 galones
Tanque de cocción/enfriamiento con camisa Mueller 2000: 560 galones. Número de serie: 255613-1. Nat'l Bd: 31256. Dimensiones interiores de pared recta: 5 pies de largo x 3 pies 6-1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 3-1/2 pulgadas de alto. Número de tubos de calor/frío: 11 Dimensiones del tubo: 1-1/4 pulg. de diámetro. x 3 pies 7 pulgadas L. Volumen del tubo: 2,5 galones. MAWP: 90 psi a 400°F. MDMT: 30°F a 90 psi. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (chaqueta), (1) 5 pies de largo x 3 pies 6-1/2 pulgadas de ancho (entrada de producto). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de drenaje S-line. (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (chaqueta), (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT, (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexiones FNPT, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 6 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies 7-1/2 pulgadas de ancho x 5 pies 1-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BBCF091.10
- Manufacturer: Paul Mueller Co.
- Serial Number: 255613-1
Tank Details