Tanques de mezcla con camisa con hoyuelos sanitarios de Precision Inoxidable, Inc. - 100 galones
Tanque de mezcla con camisa con hoyuelos sanitarios de Precision Inoxidable, Inc. Material: acero inoxidable 316L. Número de serie: 4750-2. MAWP del buque: PSI atmosférico a 300 °F, MDMT: -20 °F en ATMOS. Espesor: 0,135 cáscara, 0,187/0,135 cabeza. Radio del plato principal: 36 pulg. HTS MAWP: 75 PSI a 300 F, MDMT: -20 F a 75 PSI. Shelly: Calibre 14 304SS. Año: 1997. El área revestida mide 17 pulgadas de alto. Diámetro interior: 36 pulg. Altura interior de la pared recta: 21 pulg. Capacidad aproximada: 100 galones. Falta el motor del mezclador Lightning.
Product Details
- Cantidad en stock: NMCN023.7a-02
- Manufacturer: Precision Scientific Co.
- Serial Number: 4750-1 / 4750-2
Tank Details
- Stainless Tank Type: Kettles
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? Yes
- Dimpled? Yes
- Agitation? Yes
- Tank MAWP (PSI at temp): 14.6959 PSI @ 300 F
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1997
- Known Issues or Problems: Lightnon mixer motor is missing.