Tanques de mezcla con camisa con hoyuelos sanitarios de Precision Inoxidable, Inc. - 100 galones
(2) Tanques de mezcla con camisa con hoyuelos sanitarios de Precision Stainless, Inc. Material: acero inoxidable 316L. Números de serie: 4750-1 / 4750-2. MAWP del buque: PSI atmosférico a 300 °F, MDMT: -20 °F en ATMOS. Espesor: 0,135 cáscara, 0,187/0,135 cabeza. Radio del plato principal: 36 pulg. HTS MAWP: 75 PSI a 300 F, MDMT: -20 F a 75 PSI. Shelly: Calibre 14 304SS. Año: 1997. El área revestida mide 17 pulgadas de alto. Diámetro interior: 36 pulg. Altura interior de la pared recta: 21 pulg. Capacidad aproximada: 100 galones. Se pueden vender individualmente o en pares. Dimensiones totales: 109 pulgadas de largo x 55 pulgadas de ancho x 98 pulgadas de alto
Detalles de producto
- Cantidad en stock: NMCN023.7a
- Fabricante: Precision Scientific Co.
- Número de serie: 4750-1 / 4750-2
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!