Evaporador de amoníaco Krack de 2 ventiladores - 18,5 toneladas
Evaporador Krack de 2 ventiladores 1997 Modelo: CFS2C-488-3-7.5-RBA-HGU-RH-TH. Refrigerante: R-717 recirculado (amoniaco). Capacidad nominal: 18,5 toneladas con 10ºF TD. Área de superficie del serpentín: 4674 pies cuadrados. Volumen del serpentín: 9,9 pies cúbicos. Diseñado para habitaciones con temperaturas inferiores a 32 °F. Filas: 8. Aletas por pulgada: 4. Diámetro del tubo: 1 pulg. Desplazamiento: 31,700 cfm. (2) Sopladores centrífugos de 25 pulgadas de diámetro. (1) Motor eléctrico Baldor, 7-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 21,5-20/10 amperios, 60 Hz, trifásico. Bobina galvanizada por inmersión en caliente. Descongelación por gas caliente con una bandeja de drenaje de gas caliente aislada. (1) Puerta de acceso de 2 pies ½ pulg. x 10 pulg. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1 ½ pulg. de diámetro. puerto, (2) puertos de 1 ½ pulg. (drenaje). Peso aproximado: 6,600 libras. Dimensiones totales: 13 pies 9 pulgadas de largo x 7 pies 1 pulgadas de ancho x 8 pies 11 pulgadas de alto (ACN170).(BK).
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF602.7a
- Manufacturer: Krack
- Model: CFS2C-488-3-7.5-RBA-HGU-RH-TH
- Serial Number: 479780-01A
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Fins Per Inch: 4