Evaporador de amoníaco Krack de 3 ventiladores - 28,8 toneladas
Evaporador de amoníaco Krack de 3 ventiladores - 28,8 toneladas. Modelo: UDA. Número de serie: 368730A4. Refrigerante: amoníaco de alimentación inferior recirculado. 78 pies cuadrados de superficie de aletas con diseño de bobina variable de 8 aletas: 1-1/2 aletas por pulgada en las primeras dos filas, 3 aletas por pulgada en las últimas seis filas. Clasificado para 3 hp a 1160 rpm (motores TEFC 460/60/3), 346500 BTUH, con una temperatura de bobina de -40 °F y temperatura ambiente de -28 °F con una ΔT de 10 ° a temperatura ambiente. Las características incluyen: descongelación por gas caliente y bandeja de drenaje de acero inoxidable. Motor industrial Baldor, 3 hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 10,2-9,6/4,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 20 pies 4 pulgadas de largo x 6 pies 8 pulgadas de ancho x 5 pies 7 pulgadas de alto (ACN230-87). MODA
Product Details
- Cantidad en stock: HDCF253.3
- Manufacturer: Krack
- Model: UDA
- Serial Number: 368730A4
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 28,875.00
- Fins Per Inch: 3
- # Fans: 3