Evaporador de amoníaco Krack de 3 ventiladores - 60 toneladas
2003 Evaporador de amoníaco Krack de 3 ventiladores. Modelo: VPCS3S-87-10-4-2-FL-A-HGC-RH. Refrigerante: R-717. Capacidad nominal: 60 toneladas para una habitación a 38°F y temperaturas de succión de 23°F. Número de ventiladores axiales (3). Diámetro del ventilador: 3 pies 7 pulgadas. Presión de trabajo de diseño: 302 psig. 140 bobinas. Motor del ventilador: (3) 2 hp, 850 rpm, 208-230/460 V, 7,20-3,60 amperios, 60 Hz, trifásico. 2003 Tanque receptor: 24 pulgadas de diámetro. x 5 pies de largo. MAWP: 250 a 200 °F. MDMT: -20 a 250 ºF. Dimensiones totales del receptor: 7 pies 7 pulgadas x 3 pies 9 pulgadas de ancho x 11 pies 3 pulgadas de alto. Entradas: (1) 3 pulgadas de diámetro. puerto, (1) 1 ½ pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 ½ pulg. de diámetro. puerto, (2) 2 ½ pulg. de diámetro. puerto (drenaje). Dimensiones totales del evaporador: 18 pies 4 pulgadas de largo x 6 pies 5 ½ pulgadas de alto x 5 pies 7 pulgadas de alto (BL).
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF1488.10
- Manufacturer: Krack
- Model: VPCS3S-87-10-4-2-FL-A-HGC-RH
- Serial Number: 541614-10A
Evaporator Coil Details