Evaporador de amoníaco de acero inoxidable Krack - 10 toneladas
(2) Evaporadores de amoníaco de acero inoxidable Krack. Capacidad nominal: aproximadamente 12,440 BTUH/ºTD usando amoníaco líquido de alimentación inferior recirculado, o 10 toneladas con un cambio de temperatura de diez grados. Bobina de acero galvanizado por inmersión en caliente con tubos y aletas de acero, (8) filas de tubos a (4) aletas por pulgada. Área de enfriamiento: 3048 pies cuadrados. Flujo de aire: 16,200 cfm. (3) Motores eléctricos Franklin, 1/2 hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 1,96-2,24/1,12 amperios, 60 Hz, trifásicos. Las características incluyen un serpentín de gas caliente y una bandeja de drenaje calentada eléctricamente. Diámetros del ventilador: 2 pies 5-1/2 pulgadas (1) Puerta de acceso 9 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie. 3 ½ pulg. H. Entrada/salida del serpentín: (3) 1 pulg., (1) 2 pulg., (1) 1-1/2 pulg. (drenaje). Dimensiones totales: 11 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 3 pies (H15) (ACN101).
Product Details
- Cantidad en stock: RBFM580
- Manufacturer: Krack
- Model: BTRS-318-RBA-HGC
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 12,440.00
- Fins Per Inch: 4