Evaporador de amoníaco Krack de 4 ventiladores - 7,64 toneladas
(2) Evaporador de amoníaco Krack de 4 ventiladores 2002 - 7,64 toneladas. Modelo: BTRS-414-RBA-HGC. Capacidad nominal: 7,64 toneladas a una temperatura de succión de 30 °F para una habitación de 38 °F. Refrigerante: Alimentación inferior recirculada R-717 con descongelación por gas caliente. Bobina de acero galvanizado en caliente con tubos y aletas de acero, (4) filas de tubos a (4) aletas por pulgada. Área de enfriamiento: 2,032 pies cuadrados. Flujo de aire: 24,000 cfm. Carcasa de acero inoxidable con soportes de acero galvanizado en caliente. La bandeja de drenaje aislada de acero inoxidable se descongela por aire con cinta térmica para la bandeja de drenaje interior. Las características personalizadas incluyen recalentamiento eléctrico y paneles laterales con bisagras. (4) Motores de ventilador de ½ hp. Dimensiones totales: 14 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 3 pies 1 pulgada de alto (ACN95).(BI).
Product Details
- Cantidad en stock: RBFM579
- Manufacturer: Krack
- Model: BTRS-414-RBA-HGC
- Serial Number: 531017-10A / 531017-10B
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Fins Per Inch: 4