Soplador evaporador de amoníaco Krack de 2 ventiladores - 14 toneladas
2004 Soplador evaporador de amoníaco Krack de 2 ventiladores. Modelo: PCNS2S-388-4-1.5RBA-IHGC-RH-30. Clasificación de capacidad aproximada: 14 toneladas, como se diseñó originalmente para una habitación de 28°F con una temperatura de evaporación de 18°F y una caída de temperatura de 10°. Refrigerante: R-717 recirculado (amoniaco). Tipo: Diseño psig: 302. Descongelamiento: gas caliente. Material del tubo de construcción: acero galvanizado. Número de ventiladores: 2. Diámetro del ventilador: 30 pulg. Material de construcción de las aletas: acero galvanizado. Aletas por pulgada: 4. (2) Motores industriales Baldor, 1-1/2 hp, 1185 rpm, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 12 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto (ACN119).(BK).
Product Details
- Cantidad en stock: RBFM573B
- Manufacturer: Krack
- Model: PCNS2S-388-4-1.5RBA-1HGC-RH-30
- Serial Number: 531511-030-001
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Fins Per Inch: 4