Evaporador de amoníaco Krack de 2 ventiladores - 25 toneladas
2004 Evaporador de amoníaco Krack de 2 ventiladores. Modelo: PCNS2S-5610-1-2RBA-IGHC-RH-20. Refrigerante: R-717 recirculado (amoniaco). Capacidad: 30.000 BTUH/ºTD. Descongelación: gas caliente (sólo bobina). Diseño psig: 302. Material del tubo: acero galvanizado. Número de ventiladores: 2. Diámetro del ventilador: 42 pulg. Flujo de aire: 35,200 cfm. Material de las aletas: acero galvanizado. Aletas por pulgada: 4. (2) motores, 2 hp, 460 V, 4.3 amperios, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 2 ½ pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 14 pies 9 pulgadas de largo x 4 pies 5 pulgadas de ancho x 5 pies 3-3/4 pulgadas de alto (ACN161) (BK).
Product Details
- Cantidad en stock: RBFM573A
- Manufacturer: Krack
- Model: PCNS2S-5610-1-2RBA-IGHC-RH-20
- Serial Number: 531511-020-001
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 30,000.00
- Air Flow (CFM): 35,200
- Fins Per Inch: 4
- # Fans: 2