Evaporador de amoníaco Krack de 4 ventiladores - 8,7 toneladas
(2) Evaporador de amoníaco Krack de 4 ventiladores 1995. Modelo: DT4S-1045-RBA-HGC-RH. Refrigerante: R-717 recirculado (amoniaco). Capacidad nominal: 104.450 Btuh para un TD de 10˚F o 8,7 toneladas. Diseño psig: 302. Fuente de alimentación: 220 V, 16,6 amperios (mín.) / 20 amperios (máx.), 60 Hz, monofásico. Material del tubo de construcción: acero galvanizado. Número de ventiladores: 4. Diámetro del ventilador: 1 pie 10 pulg. Material de construcción de las aletas: acero galvanizado. Aletas por pulgada: 3. Cuentan con descongelación por gas caliente. (4) Motor de CA MagneTek Century, ½ hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 0,95/2,0-1/9 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: puerto de succión de 2 pulgadas, línea de líquido de 2 pulgadas y línea de bandeja de drenaje de 1-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 11 pies de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 2 pies 7 pulgadas de alto (ACN77) (H15).
Product Details
- Cantidad en stock: RBFM571
- Manufacturer: Krack
- Model: DT4S-1045-RBA-HGC-RH
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 10,445.00
- Fins Per Inch: 3