Torre de ventiladores apilados Krack de 3 ventiladores
2007 Torre de ventiladores apilados Krack de 3 ventiladores. Modelo: FANTOWER WHIT (3) 36 DIA. ASPAS DE VENTILADOR. Número de serie: 532769-020-001. Presión de trabajo de diseño: 302 psi. (3) 36 pulgadas de diámetro. aspas de ventilador. (3) Motores eléctricos Baldor, 10 hp, 1770 rpm, 230/460 V, 25/12,5 amperios, 60 Hz, trifásicos. Cada motor tiene un interruptor de desconexión dedicado de 30 amperios y 600 V. La torre de ventilador se utiliza para la circulación de aire con un evaporador congelador. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 11 pies 11 pulgadas de alto (ACN90). (H15).
Product Details
- Cantidad en stock: MDFP109.6
- Manufacturer: Krack
- Model: FANTOWER WHIT (3) 36 DIA. FAN BLADES
- Serial Number: 532769-020-001
Evaporator Coil Details