Serpentín evaporador de amoníaco Krack SHG-6850-RBA (baja temperatura)
(2) Evaporador de amoníaco Krack de 4 ventiladores. Modelo: SHG-6850-RBA. S/N: 302443-A 10, 302443-B 10. Refrigerante: R-717 recirculado (amoniaco). Capacidad nominal: 82.300 Btuh con 10˚F TD o 6,86 toneladas. Diseño psig: 302. Material del tubo de construcción: acero galvanizado. Número de ventiladores: 4. Diámetro del ventilador: 1 pie 10 pulg. Material de construcción de las aletas: acero galvanizado. Aletas por pulgada: 3. (2) Motor industrial Baldor, 1/3 hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 1,7-1,6/0,5 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) Motor eléctrico Franklin, 1/3 hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 2,24-1,96/1,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 ½ pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 ½ diá. puerto. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 10 pies de largo x 3 pies 1 pulgada de ancho x 3 pies 2 pulgadas de alto (H15).
Product Details
- Cantidad en stock: RBFM001
- Manufacturer: Krack
- Model: SHG-6850-RBA
- Serial Number: 302443-A 10
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 8,230.00
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 10.29
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 8,230.00
- Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 10.29
- Fins Per Inch: 3
- Left or Right Handed: Left
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
Motor Details
- Motor Included? true
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 1/3
- Motor RPM: 1140
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 1.7-1.6/0.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 120
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 39
- Weight (LBS): 550
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Missing a Fan