Unidades de evaporador Krack de 6 ventiladores - 10 TR
(3) Unidades de evaporador Krack de 6 ventiladores. Capacidad aproximada: 10 toneladas. Refrigerante: R717 (Amoníaco). Aletas por pulgada: 6. Filas: Profundidad de la fila del serpentín: 1 pie 3 pulgadas. Incluye: carcasa, ventiladores, bandeja de drenaje y cubiertas de los extremos del serpentín. Dimensiones de la cubierta: 15 pies 8-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto (6) 1 pie 9 pulgadas de diámetro. ventiladores de hélice de accionamiento directo. (6) Motores eléctricos Franklin, 1/3 HP, 1140 rpm, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásicos. Las unidades son ideales para aplicaciones de altura reducida y habitaciones más pequeñas. Entradas: (1) 1-3/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 15 pies 8-1/2 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto (ACN110)
Product Details
- Cantidad en stock: RBFM100A.10
- Manufacturer: Krack
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Wet
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 10
- Fins Per Inch: 6