Serpentín evaporador Krack DTX de 3 ventiladores - 6,33 TR
Serpentín evaporador Krack de 3 ventiladores. Modelo: DTX3S-760-RTA-HGC-LH. Serie: C406724-08 B-2. Refrigerante: amoniaco R717. (3) Motores de ventilador trifásicos de 1/3 HP, 480 V, 60 Hz. Bandeja de drenaje de chapa metálica sin descongelación. Alimentación superior recirculada. Dimensiones totales: 8 pies 9 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: LIIL02
- Manufacturer: Krack
- Model: DTX3S-760-RTA-HGC-LH
- Serial Number: C406724-08 B-2
Evaporator Coil Details