Serpentín evaporador Krack DTX de 3 ventiladores - 6,33 TR
Serpentín evaporador Krack de 3 ventiladores. Modelo: DTX3S-760-RTA-HGC-RH. Serie: 406724-9 2. Refrigerante: Amoniaco R717. (3) Motores de ventilador trifásicos de 1/3 HP, 480 V, 60 Hz. Bandeja de drenaje de chapa metálica sin descongelación. Alimentación superior recirculada. *Nota: falta un ventilador/motor. Dimensiones totales: 8 pies 9 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: LIIL03
- Manufacturer: Krack
- Model: DTX3S-760-RTA-HGC-RH
- Serial Number: 406724-9 2
Evaporator Coil Details