Bobina evaporadora de freón Krack DTX4C-1020-HGC-DXF - 11 TR, 4 ventiladores (temperatura baja/media)
Bobina de evaporador de freón Krack DTX4C-1020-HGC-DXF: 10,5875 toneladas, 4 ventiladores (temperatura baja/media) Este evaporador funciona con bobinas de baja temperatura húmedas o esmeriladas. Tiene una capacidad de 8470 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 10,5875 (TR) @15TD. Un flujo de aire de 18000 CFM y una velocidad frontal de 606 FPM. Tiene baterías de recirculación de alimentación superior con sistema de descongelación a gas. Anteriormente funcionaba con Halocarbon (Freón | R22). Se incluyen motores de ventilador de 4 HP.
Product Details
- Cantidad en stock: REP06
- Manufacturer: Krack
- Model: DTX4C-1020-HGC-DXF
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Wet OR Frosted
- Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 9,310
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 11.6375
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 8,470
- Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 11
- Air Flow (CFM): 18,000
- Face Velocity (FPM): 606
- Coil Volume (ft3): 3
- Coil Type: Recirculated
- Feed Type: Top
- Coil Defrost: Gas
- Sound Level (dbA @ 10): 73
- Fins Per Inch: 4
- # Fans: 4
- Left or Right Handed: Left
- Spec Sheet Available: No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 4
- Motor Horsepower(HP): 0.3
- Motor Voltage: 460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 135
- Width (Inches): 32
- Height (Inches): 42
- Weight (LBS): 1,250
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1987
- Spec Sheet Available: No