Krack DTX5S -1270-RBA-HGU-LH Bobina evaporadora de amoníaco - 16 TR, 5 ventiladores (temperatura baja/media)
Bobina evaporadora Krack DTX5S-1270-RBA-HGU-LH - 17.5 TR, 5 ventiladores (temperatura baja/media) Esta unidad tiene compatibilidad con bobinas de temperatura baja o media. Esto le permite hacer funcionar el evaporador con serpentines húmedos o escarchados. Una capacidad húmeda de 14020 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 17,525 (TR) @15TD. Una capacidad helada de 12750 (BTUH / °F TD) y un tonelaje estimado de 16 (TR) @15TD. Un flujo de aire que llega a 22500 CFM con una velocidad frontal de 605 FPM. Baterías recirculadas alimentadas por el fondo con sistema de descongelación por gas. El refrigerante anterior era el amoníaco. Con la unidad se incluyen motores de 5,33 HP.
Product Details
- Cantidad en stock: GENR31
- Manufacturer: Krack
- Model: DTX5S -1270-RBA-HGU-LH
- Serial Number: 540127-30B
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Wet OR Frosted
- Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 14,020
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 17.525
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 12,750
- Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 16
- Air Flow (CFM): 22,500
- Face Velocity (FPM): 605
- Coil Type: Recirculated
- Feed Type: Bottom
- Coil Defrost: Gas
- Sound Level (dbA @ 10): 74
- Fins Per Inch: 4
- # Fans: 5
- Left or Right Handed: Left
- Spec Sheet Available: Yes
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 5
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: 5 Fan Motors
- Motor Horsepower(HP): 0.33
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 0.85
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 161
- Width (Inches): 34
- Height (Inches): 41
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes