Centrifugadora refrigerada Beckman Allegra 21R
Centrifugadora refrigerada Beckman Allegra 21R. N.º de catálogo: 367570. 120 V, 15 A, 60 HZ. Freón R-134a 0,185 kg / 6,52 oz. Velocidad variable: 0 a 15.300 rpm (en incrementos de 100 rpm). Temperatura variable: -20ºC a +40ºC. Tiempo de configuración de hasta 9 h 59 min o continuo. Dimensiones totales: 1 pie 4-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 1-1/4 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SWCS26.5a
- Manufacturer: Beckman
- Model: Allegra 21R
- Serial Number: AGB98D23
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 16
- Width (Inches): 25.25
- Height (Inches): 15