Balanza de humedad digital científica CSC
Balanza de humedad digital científica CSC. La balanza de humedad digital determina el porcentaje de humedad y el porcentaje de sólidos al 0,1%. Interfaz RS232 integrada para una fácil grabación de pruebas. Lo suficientemente resistente para el laboratorio y el entorno de producción. Extremadamente preciso y repetible. Fácil de usar incluso para operadores no técnicos. Carcasa: aluminio fundido con cámara de muestra cerrada. Fuente de calor: Lámpara infrarroja de 250 vatios (hay lámparas disponibles de 125 W y 375 W). Equilibrio: 100 gRam Industries de capacidad/0,001 gRam Industries legibilidad. 110-120 VCA, 50/60 HZ, 50 A. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN39).
Product Details
- Cantidad en stock: SWCS24.6
- Manufacturer: CSC Scientific
- Model: Digital Moisture Balance
- Serial Number: 11911
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 20
- Width (Inches): 12
- Height (Inches): 15
- ACN: 39