Baño de agua Precision Scientific serie 280
Baño de agua Precision Scientific serie 280. N.º de catálogo: 5120046. Temperatura de 5 ºC a 99,9 ºC. 115 V, 225 W, 2,0 A, 50/60 Hz. Dimensiones del baño: 6 pulgadas de largo x 5-1/4 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 9-1/2 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SWCS20.a
- Manufacturer: Precision Scientific Co.
- Model: 281-115
- Serial Number: 698050124
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 31
- Width (Inches): 20.5
- Height (Inches): 13