Baños de agua Precision Scientific serie 280
(2) Baños de agua Precision Scientific serie 280. N.º de catálogo: 51220056. Temperatura de 5 ºC a 99,9 ºC. Nota: sólo una unidad tiene termómetro. 115 V, 1200 W, Monofásico, 10,4 A, 50/60 HZ. Dimensiones del baño: 1 pie 4 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 6-3/4 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 2 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 8-1/2 pulgadas. Ancho x 1 pie 1 pulgada alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SWCS19.3a
- Manufacturer: Precision Scientific Co.
- Model: 286-115
- Serial Number: 698030470 & 699021112
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 31
- Width (Inches): 20.5
- Height (Inches): 13
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Only one unit has a thermometer.