Mezclador de accionamiento directo de alta velocidad Lightnin
Mezclador de accionamiento directo de alta velocidad Lightnin. Modelo: NC-4. S/N: 694686. Tipo abrazadera. Diámetro del mandril de accionamiento positivo: Motor Lightnin de 1/2 pulg., 1/4 hp, 1725 rpm, 115 V, 1,4 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 15-1/2 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI218.
- Manufacturer: Lightnin
- Model: NC-4
- Serial Number: 694686