Mezclador impulsado por aire Lightnin XJAQ-33

Mezclador impulsado por aire Lightnin XJAQ-33

Mezclador impulsado por aire Lightnin. Modelo: XJAQ-33. Número de serie: 95/E57051. Motor neumático Lightnin, 1/3 CV. Funciona dondequiera que haya aire comprimido disponible. Seguro para usar en ambientes inflamables o explosivos. La válvula de control de aire varía las velocidades. Es difícil quemar el motor, incluso con una sobrecarga que se estanca. Diseño liviano para fácil manejo. Entradas/salidas: (2) 3/8 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 11 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de ancho x 14-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OI217.
  • Manufacturer: Lightnin
  • Model: XJAQ-33
  • Serial Number: 95/E57051

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Mezclador impulsado por aire Lightnin XJAQ-33