Breddo Likwifier 50 galones
Breddo Likwifier 50 galones, modelo LDT-50, S/N 986630127053, 15 hp, 1765 rpm, 3 ph, 60 hz, 230/460 voltios, 59/19,5 amperios, motor delgado como una oblea de 1800 rpm, TEFC, ( 2 ) 2 pulg. entradas de triple abrazadera, ( 1 ) salida de triple abrazadera de 2-1/2 pulgadas, ( 1 ) junta y conducto de acceso redondo de 18 pulgadas, impulsor roscado de 10 pulgadas, ( 4 ) patas de tubería cédula 40 de 2 pulgadas para soporte del tanque con pies de bola ajustables. Superficies de calibre 12, todas construidas en acero inoxidable 304. Dimensiones del tanque cuadrado de 24-1/2 pulgadas. Dimensiones totales 26 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MGG01.40
- Manufacturer: Breddo Likwifier
- Model: LDT-50
- Serial Number: 987000000000